パール金属
グリッパー 両面ふわふわ大根おろし
材質
プレート:ABS樹脂、容器:PCTG樹脂、おろし部:ステンレス鋼、ハンドルグリップ・すべり止め:熱可塑性エラストマー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×110×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12258856
C-470
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください