ボルト用保護カバー

ボルト用保護カバー 日東工業

キュービクル・配電盤などのアンカーボルトをカバーし、ひっかけ事故を防止します。
電気・機械設備などのアンカーボルトの保護カバーにご利用ください。
平座金付ダブルナットも収納が可能です。
M(ミリ)・W(インチ)ねじを兼用し、複数のねじ径に対応しています。

材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネート 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合ねじ径(inch)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12600928 BHC101 Φ35.0×45 M8、10 W3/8
2,950
2,398
2,638 (税込)
3日以内出荷

返品不可
12600937 BHC131 Φ41.0×50 M12、14 W1/2
3,250
2,798
3,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
12600946 BHC161 Φ47.2×60 M16、18 W5/8
4,400
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷

返品不可
12600955 BHC241 Φ70.2×85 M24 W1
9,000
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

返品不可
12600964 BHC109 Φ35.0×45 M8、10 W3/8
2,700
 
 
取扱い終了

返品不可
12600973 BHC139 Φ41.0×50 M12、14 W1/2
2,950
 
 
取扱い終了

返品不可
12600989 BHC169 Φ47.2×60 M16、18 W5/8
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
12600998 BHC249 Φ70.2×85 M24 W1
8,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする