DINレール用エンドキャップ

DINレール用エンドキャップ 日東工業

DIN(IEC)レールの切断部の保護にご利用ください。
切断面のバリなどによる怪我を防止し、安全性が向上します。
切断面の処理が不要で、作業性が向上します。
高さ7.5mmのDIN(IEC)レール(35mm幅)に適用可能です。

材質軟質塩化ビニル樹脂 肉厚(mm)(樹脂)1.5 適合レールIEC35mmレール 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12602303 DVC-35K
1,350
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする