定温式スポット型感知器特種70℃ヘッド

定温式スポット型感知器特種70℃ヘッド Panasonic(パナソニック)

種別熱感知器、定温式スポット型 作動方式常時開路 仕様プロテクタ付 、ベース別売り 適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BVK4810 材質(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール グレー 質量(g)70 種類特種70℃ヘッド 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格DC30V・70mA 番号(国家検定型式)感第44~15~3号 作動温度(℃)70(公称) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13108078 BV40118K
3,100
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする