定温式スポット型感知器1種70℃ヘッド
種別熱感知器、定温式スポット型
作動方式常時開路
仕様プロテクタ付
材質(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色グレー
質量(g)70
種類1種70℃ヘッド
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格DC30V・70mA
番号(国家検定型式)感第48~28~5号
作動温度(℃)70(公称)
内容量1個
防災用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 13108157
2023-02-08
- 用途:
- 賃貸アパートキッチンの火災報知
農・林・水産業
ヘッドのみで、取付用のベースが別売りとなっていますが、
カタログのヘッドの近辺に、ベースがない為ベース付きと思って購入した。
商品を受け取り後、ベースがないことが分かり追加注文したが、10個必要の所
3個しか無く、購入できませんでした。