定温式スポット型1種100℃ 防水型
種別熱感知器、定温式スポット型
作動方式常時開路
仕様防水型、確認灯なし、ベース別売り
材質(ボディ)PET樹脂、(リード線)耐熱シリコン電線、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色乳白
質量(g)100
種類1種100℃
使用温度範囲(℃)‐10~60
定格DC30V・300mA
番号(国家検定型式)感第5~4号
結線方式無極性(2極)
作動温度(℃)100(公称)
内容量1個