定温式スポット型1種120℃ 防水型

定温式スポット型1種120℃ 防水型 Panasonic(パナソニック)

種別熱感知器、定温式スポット型 作動方式常時開路 仕様防水型、確認灯なし 材質(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール 乳白 質量(g)100 種類1種120℃ 使用温度範囲(℃)‐10~100 定格DC30V・300mA 番号(国家検定型式)感第5~5号 結線方式無極性(2極) 作動温度(℃)120(公称) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13108184 BV4144K
9,700
4,798
5,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする