定温スポット1種70℃確付防水型3線式

定温スポット1種70℃確付防水型3線式 Panasonic(パナソニック)

種別熱感知器、定温式スポット型 作動方式常時開路 仕様3線式、防水型、確認灯付 材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール グレー 質量(g)80 種類1種70℃ 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格DC30V・100mA 番号(国家検定型式)感第1~54号 結線方式S:青リード、L:赤リード、C:白リード 作動温度(℃)70(公称) 内容量1個
注意
※P型3級受信機に接続不可です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13108209 BV41476K
2,900
1,398
1,538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする