差動式分布型感知器3種確認灯付

差動式分布型感知器3種確認灯付 Panasonic(パナソニック)

種別熱感知器,差動式分布型 作動方式常時開路 仕様確認灯付 材質(カバー)合成樹脂、(ボディ)合成樹脂、(空気管端子)銅管、(確認灯)LED 長さ(mm)(空気管)最大100 クリームホワイト 質量(g)300 種類空気管式3種 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格DC30V・100mA 番号(国家検定型式)感第18~56号 内容量1個
注意
※試験器具マノメータは市販品を使用ください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13108306 BV4361
12,600
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする