Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 防災用品 Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器) Panasonic(パナソニック)の 防災システム用 壁面取付台(炎感知器用) 壁面取付台(炎感知器用) 注文コード 仕様ベース(BVK4010)付、適合感知器ヘッド:紫外線式スポット型炎感知器ヘッド(BV47038) 材質ガラス入りナイロン 色グレー 電圧DC24V・100mA 質量(g)200 適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用 結線方式無極性(2極) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BV9591 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 13108568 BV9591 ¥12,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 防災用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(中継器用) ニッタン(NITTAN) 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ 密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用) ニッタン(NITTAN) 税込¥32,978~ ¥29,980~ ニカド電池 TOA 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ワイヤレス増設中継器(無線式・電池式) Panasonic(パナソニック) 税込¥15,378 ¥13,980 タープテント3m×3m用 交換生地 天幕 YAMAZEN(山善) 税込¥6,598~ ¥5,998~ そ~のまんまで 金賞健康米のおかゆ(250g) 12個セット セキセイ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ オンパックス 長期保存カイロ (貼らないタイプ) 日本製 エステーPRO 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ワンタッチタープ2.5m用 サイドシート 1枚 交換用 ブラックコーティング YAMAZEN(山善) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ワンタッチタープテント3m×3m用 バグガード 防虫ネット 蚊帳 YAMAZEN(山善) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 衛生のミカタ(4人分 3日間の感染対策も考えた非常用トイレセット) 谷沢製作所 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 肩掛け式LEDライト ヒロ・コーポレーション 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ 充電式ソーラー懐中電灯 ヒロ・コーポレーション 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ カラビナ付きCOBライト ヒロ・コーポレーション 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 充電式LED4灯フラッシュライト ヒロ・コーポレーション 税込¥791~ ¥719~ 多機能ソーラーラジオライト ヒロ・コーポレーション 税込¥5,938~ ¥5,398~ コンセント式センサーライト ヒロ・コーポレーション 税込¥1,978~ ¥1,798~ 乾電池式2WAYランタンライト ヒロ・コーポレーション 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 充電式COB LEDライトミニ ヒロ・コーポレーション 税込¥1,428~ ¥1,298~ 緊急水なし非常用トイレ ヒロ・コーポレーション 税込¥4,288~ ¥3,898~ 携帯ミニトイレ4P ヒロ・コーポレーション 税込¥1,099~ ¥999~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識防災用品火災警報器(火災報知器)防災システム用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります 住宅用 防災システム用 シェアする マイページ 最近見た商品