AP光電スポット型1種ヘッド

AP光電スポット型1種ヘッド Panasonic(パナソニック)

種別煙感知器,光電式スポット型 仕様自動試験機能対応 、ベース別売り 適合(ベース)BVK4010、BVK4017 材質(本体)変性ポリカーボネート、変性ABS樹脂、(端子)黄銅、(防虫網)液晶ポリマー グレー 質量(g)84 種類1種ヘッド 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格DC30/50mA 番号(国家検定型式)感第27~21号 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13108595 BVE453818
28,800
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする