不正燃料判別器 デジタル軽油判別器(チェッカマン)

不正燃料判別器 デジタル軽油判別器(チェッカマン) - 三晃精機

軽油、灯油、A重油を判別。不正燃料は点滅表示。見やすい5桁表示。
屋外での誤作動を防ぐレンズカバー付き。
油滴を1~2滴落とすだけ。読み取り後、異常数値は点滅します。
数値が温度補正されているから、判別が簡単です。

付属品単4電池、ソフトケース、スポイト、精製水付寸法(mm)62×116×31測定範囲1.33330~1.5318質量(g)130(電池含まず)精度(測定)±0.0003、(温度)±1℃機能自動電源オフ表示桁数5使用電池単4電池×1個使用環境温度(℃)5~40内容量1台
注意
※精密判定にはガスクロマトグラフィー等をお使い下さい
※燃料の種類によっては判定数値と違う場合があります
※電池カバーは防水されていませんので丸洗いは避けて下さい
※本機は測定器ですので衝撃を与えないで下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13122139KC-100
50,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする