スープジャー

スープジャー - SIS

ビュッフェ、バイキングに。たっぷり10L容量のスープジャー。カレーなら約55人前を保温可能です。

質量(kg)4.5容量(L)10消費電力(W)400温度調節範囲(℃)35~95寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)Φ32×26内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13930264RDS100-S
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする