RDS100-S スープジャー SIS 13930264

RDS100-S スープジャー SIS 13930264
RDS100-S スープジャー SIS 13930264
RDS100-S スープジャー SIS 13930264
RDS100-S スープジャー SIS 13930264

スープジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード13930264品番RDS100-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ビュッフェ、バイキングに。たっぷり10L容量のスープジャー。カレーなら約55人前を保温可能です。

質量(kg)4.5容量(L)10消費電力(W)400温度調節範囲(℃)35~95寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)Φ32×26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする