アトム
HG 10G スペクトラ アームガード
ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。
高強度・高耐切創性のロングタイプ。
用途
耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
108
混率(%)
スペクトラ(R)40、ポリエステル40、ガラス繊維10、金属線(40μm)10
材質(繊維部)
表地:スペクトラ
TM
繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
アズワン品番
65-2015-70
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14677033
HG-76
フリー
43.5
7.9
10.8
21.6
スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸、綿
グレー
10
ISO13997-TDM、EN388-2003
E、5
高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性
1
¥
6,875
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください