・10.1型ワイドHD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HD-SDI入力/出力端子搭載・HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)/音声(BNC)入力・2WAY電源供給(AC100V/4ピン×LR端子入力)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・壁掛け運用も可・イヤホンジャック搭載
解像度1024×600仕様VESA(FPMPMI):75×75mm対応セット内容同梱物ACアダプター/リモコン質量(kg)約1.2(本体のみ)規格WSVGA (Wide-SVGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V/4ピン×LR適合規格FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)259×170×36.5(スタンド部含まず)接続方式SD-SDI、HD-SDI、HDMI(HDCP非対応)、Y.Pb.Pr(BNC)保存温度(℃)-10~60入力信号SD-SDI/HD-SDI/HDMI(HDCP非対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/ビデオ2(BNC)/音声モノラル(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。【SDI】3G-SDI1920×1080p@50/50.94/60Hz、HD-SDI1280×720p@50/59.94/60Hz、1920×1080i@50/59.94/60Hz、SD-SDI720×480i@60Hz、720×576i@50Hz最大消費電力(W)≦6コントラスト比500:1視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz応答速度5入力端子3G-SDI/ HDMI(HDCP非対応)/ Y.Pb.Pr(BNC)/ ビデオ1(BNC)/ ビデオ2(BNC)/ 音声モノラル(BNC)※Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意くださいスピーカー1W×1(モノラル)出力信号SD-SDI/HD-SDI対応フォーマットSD-SDI:720×480i@60Hz、720×576i@50Hz/HD-SDI:1280×720p@50/59.94/60Hz、1920×1080i@50/59.94/60Hz動作温度(℃)0~40色(本体)ブラックアズワン品番64-3968-93音声出力3.5Φミニピンジャック/RCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。アスペクト比128:75(約16:10)モニターサイズ10.1型ワイドVESA対応対応輝度(cd/m2)250内容量1台