3G-SDI入出力対応フルHD液晶パネル搭載 業務用マルミメディアディスプレイ

3G-SDI入出力対応フルHD液晶パネル搭載 業務用マルミメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)

・3G-SDI入出力対応フルHD液晶パネル搭載 ワイド業務用マルチメディアディスプレイ
・高解像度(1920×1080)、広視野角、高コントラストの超高精細液晶パネル採用・3G-SDI入出力端子搭載

走査周波数(垂直)23.98~85.0Hz 動作温度(℃)0~40 アスペクト比16:9 VESA対応対応 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※デジタルとデジタル(SDIとHDMIまたはDVI-D,HDMIとDVI-D)、ビデオ1とビデオ2、ビデオ1・2とSビデオの組合せではPinP機能・PbyP機能はご利用いただけません。
※音声出力はビデオ入力選択時のみ有効です。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14071725 SH1560S HDMIL型コネクタ/VGAL型コネクタ/DVIL型コネクタ/BNCL型コネクタ/VGAケーブル/RCA赤白ケーブル/ACアダプター/リモコン/取扱説明書 約2.7 VESA(FPMPMI):100×100mm DC12V FCC/CE/RoHS/PSE(ACアダプター)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
14071768 SH1850S VGAケーブル/RCA赤白ケーブル/ACアダプター/リモコン/取扱説明書 約5.4 VESA(FPMPMI):100×100mm DC12V FCC/CE/RoHS/PSE(ACアダプター)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
14071795 SH2150S VGAケーブル/RCA赤白ケーブル/ACアダプター/リモコン/取扱説明書 約5.7 VESA(FPMPMI):100×100mm DC12V FCC/CE/RoHS/PSE(ACアダプター)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
14071813 SL2380S スタンド/VGAケーブル/ACアダプタ/リモコン/取扱説明書 約5.6(スタンド含まず) 2K/FHD(Full-HD) DC12V FCC/CE/RoHS/PSE(ACアダプタ)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14071847 SL2700S スタンド/VGAケーブル/ACアダプタ/リモコン/取扱説明書 約6.9(スタンド含まず) 2K/FHD(Full-HD) DC12V FCC/CE/RoHS/PSE(ACアダプタ)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14071987 SL3150S スタンド/VGAケーブル/ACアダプター/リモコン/ACアダプター固定金具/取扱説明書 約12.9(スタンド含まず) 2K/FHD(Full-HD) DC24V FCC/CE/RoHS/PSE(ACアダプタ)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする