映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータVGA→HDMIコンバータ
映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能
音声のエンベデッド機能
ノイズリダクション機能搭載
アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載
壁面や床への設置に便利な固定用金具付属
抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応
USC-007はVGAのアナログ信号を最大1080p60(TV規格)、最大1920×1200(VESA規格)計36種類の任意解像度へスケーリング変換する他、アナログ音声またはデジタル音声をHDMIにエンベデッドして出力可能。表示する液晶モニターやプロジェクター等の表示フォーマットに合わせてHDMI信号出力が可能となります。
その他の機能として、アナログ信号を伝送する際に発生するノイズを自動軽減し安定した信号伝送を行う「ノイズリダクション機能」や映像の「上下左右反転表示」「表示位置調整」「オーバー(アンダー)スキャン調整」「アスペクト比変更」「輝度・コントラスト・色合い・彩度調整」等、その他多くの映像表示設定機能を搭載。また、表示中の映像を一時停止して表示する「フリーズ機能」、コンバータへ映像入力が無くとも黒画面を出力する「背景表示機能」を搭載します。
電源ACアダプターを接続するDCコネクタには、抜け防止用ネジ式コネクタを採用し、併せてHDMI端子はネジ留め機構に対応。これらにより大音量の低音が響く展示会や作業現場などで発生した振動や、常に人の行き来や物の運搬時に足を引っかけるなど事故によるコネクタの脱落を防止します。また、本体を設置する際に便利な固定用金具を標準同梱します。USC-007は、教育現場やセキュリティ施工の時、大型商業施設などで様々な入出力端子を持ち、対応フォーマットが異なる機器同士を接続する際に便利な業務用スキャンコンバータです。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 1 | ¥3,800/税込¥4,180 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800
APC NetShelter KVM 16ポートデジタルIP バーチャルメディア対応 リモートローカルユーザー x1 KVM1116RAPC(シュナイダーエレクトリック)税込¥186,780¥169,800
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980