曜日別特売
モノタロウ

空気入れ 自転車用 手押し

空気入れ 自転車用 手押し - モノタロウ
(20件のレビュー)

モノタロウの手押し空気入れポンプは定番の空気入れです。
タイヤの空気圧の管理は、自転車にとって重要なメンテナンスの1つです。空気圧が低い状態で自転車に乗っていると、進みが悪かったり、パンクの原因にも繋がるのでこまめに空気を入れる事が重要です。

用途自転車の空気入れに使用可能です。適合タイヤバルブ英式最大圧力(kPa)1100ホース長さ(cm)54.5材質スチール/樹脂全長(mm)630質量(kg)0.85内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※空気を入れる時は必ず平らな場所で入れてください。
※ハンドルを垂直に最後まで押し下げてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14782584-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14782584
2023-03-09
用途: 自転車に空気を入れる作業に使用。
カロッツェリア カワノ自動車・二輪車・自転車関連業

2020/11/19に購入して月に1回程度の使用。
2023/02月のポンプの手ごたえが無くなり空気が入らなくなり、逝ってしまったようです。
使い勝手はひじょうによかったですが、内部の何かが壊れた模様です。

対象商品 : 14782584
2023-05-05
用途: 自転車空気入れ時
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて丈夫ですが、空気を入れるのに力がかかります。非力だと思う人は遠慮したほうがいいと思います。

対象商品 : 14782584
2022-01-18
用途: 自転車の空気入れ
特定非営利活動法人 みんなのまち草の根ネットの会その他業種

使いやすい。楽に空気を入れることが出来る。買ってよかった

対象商品 : 14782584
2021-07-18
用途: 常備品として

価格に惹かれ買ってしまいましたが、やはりポンプ付の方が軽く入れやすいです。

対象商品 : 14782584
2020-12-19
用途: 3度目追加購入

以前、職場で使うため購入。頑丈で半年使用後、自宅用にも購入。今回、職場の上司が自宅用にと三度目の追加購入です。本体は鉄製、ホースは布巻き、空気入れる部分はプラスチック。安価ですが以前使用していた他社製品より雑に使われても壊れません。オススメです。在庫限り商品とのことですが、後継商品がもしあるならば気になります!

対象商品 : 14782584
2020-11-20
用途: 自転車の空気入れ
奥山文具店

以前のものがゴムホース部分が断裂してしまったのですが、これは丈夫そうでよいか
なと思います。
まだ一度しか使用していないので、何とも?
安定感は前のものよりあります。グッドです。

対象商品 : 14782584
2020-11-11
用途: 自宅用にも追加購入
天谷

今年の3月に職場で使うため購入しました。壊れず問題なく約半年使用しており、今回は自宅用に追加購入しました。

対象商品 : 14782584
2020-11-01
用途: 自転車の空気入れ
サービス業

近くの自転車店で空気を入れるのに200円と言われて、こちらの商品をすぐに購入しました。昔ながらの商品で使いやすい。お安く購入できてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする