曜日別特売

鉄製コンパクト空気入れ SG 英・米・仏式バルブ対応

鉄製コンパクト空気入れ SG 英・米・仏式バルブ対応 - CAPTAIN STAG鉄製コンパクト空気入れ SG 英・米・仏式バルブ対応 - CAPTAIN STAG鉄製コンパクト空気入れ SG 英・米・仏式バルブ対応 - CAPTAIN STAG鉄製コンパクト空気入れ SG 英・米・仏式バルブ対応 - CAPTAIN STAG

米式・英式・仏式の3つのバルブに対応したデュアル口金コンパクト空気入れです。
多目的アダプター付きなので、ボールや浮き輪などの空気入れにもお使いいただけます

材質
ハンドル・シリンダーキャップ:PA。ピストンロッド・シリンダー:鉄、台座:PP
色
ブラック
質量(g)
520
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×65×470
最高圧力
(能力値)7BAR、700kPa、101.5PSI
ホース長さ(cm)
55
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75318638Y-3225
¥1,942
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする