CAPTAIN STAG
樹脂製空気入れ タンク付き SG 英・米・仏式バルブ対応
米式・英式・仏式の3つのバルブに対応したデュアル口金コンパクト空気入れです。
多目的アダプター付きなので、ボールや浮き輪などの空気入れにもお使いいただけます
材質
ハンドル・シリンダーキャップ:PA、ピストンロッド:鉄、シリンダー・台座:PP
色
ブラック
質量(g)
760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×70×680
最高圧力
(能力値)10BAR、1000kPa、145PSI
ホース長さ(cm)
70
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75318629
Y-3224
¥
3,091
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください