SETRAB
OILクーラーコア ストレート #8 4.5インチ
幅(mm)
【サイドホール】190
高さ(mm)
【フィン】76、【コア】97
奥行(mm)
50
段数
10段
全幅(mm)
210
口幅(mm)
【取出】130
内容量
1個
注意
※2025年12月より、専用オイルクーラーキットにおけるステー形状およびホース長が順次変更となります。以下の項目に変更はございません。
・機能
・オイルクーラー本体の装着位置
・サイドカラー
・フィッティング
・車体側オイルクーラー取出部品
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14665474
50-110-4061-8
ブラック
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14665666
51-09336-01-8
シルバー
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください