OILクーラーコア ストレート #6 9インチ

OILクーラーコア ストレート #6 9インチ - SETRAB
全幅(mm)330口幅(mm)【取出】250幅(mm)【サイドホール】310奥行(mm)50内容量1個
注意
※2025年12月より、専用オイルクーラーキットにおけるステー形状およびホース長が順次変更となります。以下の項目に変更はございません。
・機能
・オイルクーラー本体の装着位置
・サイドカラー
・フィッティング
・車体側オイルクーラー取出部品

※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1466551750-607-4066-67段ブラック【フィン】52、【コア】73
35,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1466554450-610-4066-610段ブラック【フィン】76、【コア】97
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
1466556950-613-4066-613段ブラック【フィン】100、【コア】120
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
1466557850-616-4066-616段ブラック【フィン】123、【コア】145
46,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
1466560551-09215-01-67段シルバー【フィン】52、【コア】73
35,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1466562351-09217-01-616段シルバー【フィン】123、【コア】145
46,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
1466567551-09341-01-613段シルバー【フィン】100、【コア】120
42,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
1466572751-09367-01-610段シルバー【フィン】76、【コア】97
39,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする