曜日別特売

ステンレス 一体型 角柄ひしゃく

ステンレス 一体型 角柄ひしゃく - ハセガワステンレス 一体型 角柄ひしゃく - ハセガワステンレス 一体型 角柄ひしゃく - ハセガワ

一体成形により洗浄性が向上。
ステンレスグリップを四角(25mm角)にする事でグリップの滑りを抑制し、操作性が向上。

材質ステンレス内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
柄長さ(mm)
サイズ(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
146822471.0400159-0202-11016-0188-1401
14,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
146822561.0600159-0202-11026-0188-1402
16,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
146822741.01000159-0202-11036-0188-1403
19,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
146822991.8400189-0202-11046-0188-1404
16,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
146823081.8600189-0202-11056-0188-1405
17,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
146823261.81000189-0202-11066-0188-1406
21,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
146823352.7400219-0202-11076-0188-1407
17,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
146823532.7600219-0202-11086-0188-1408
19,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
146823782.71000219-0202-11096-0188-1409
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする