抗菌ポリエチレン全面カラーかるがるまな板

抗菌ポリエチレン全面カラーかるがるまな板 - ハセガワ

木芯入り全面カラー軽量ポリエチレンまな板シリーズ
食物アレルギー対策判別しやすく見間違い、使用間違い防止に
ノロウィルス対策85℃・90秒以上の加熱消毒で不活化しますが、煮沸消毒しても反り歪みがにくい構造
木芯入り構造のため、従来のプラスチックまな板より約30%も軽く扱い易い
木芯入り軽量まな板シリーズは、食材名が印刷できるなどさまざまな工夫が施されています。

イエロー厚さ(mm)18質量(kg)1.7間口W×奥行D(mm)500×300TKG品番9-0375-0237TKG品番(2017)6-0335-0216内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14686054500×30018
17,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする