曙産業
トルネード取り箸
ラーメン、うどん、おそばのつかみやすさは抜群です。
材質
ポリスチレン(SPS)
サイズ(cm)
30
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
14686526
GM-4057
茶
9-0434-1302
6-0390-1402
¥
500
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
2026年
03月30日まで
14686517
GM-4055
黒
9-0434-1301
6-0390-1401
¥
500
取扱い終了
返品不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください