YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK18-8ラウンドメッシュストレーナー
メッシュ
30
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
直径×高さ(mm)
柄長さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14686736
‐
5
50×22
85
160
¥
600
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
14686745
‐
7
70×28
99
180
¥
730
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
14686754
‐
8
80×36
99
190
¥
960
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
14686763
‐
10
100×45
126
250
¥
1,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください