イケダ(池田プラスチック販売)
ハンドル付きおろし器
ダブルの力でスピーディーにおろす!おろしやすさを追求した機能的なカタチ
おろしたてをすぐに食べられる!介護職や離乳食に最適です。
しっかり掴める持ちやすい形状です。
材質
スチロール樹脂
セット内容
透明蓋、受け皿、おろし器、薬味おろし器
耐熱温度(℃)
80
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
(収納時)180×110×95
耐冷温度(℃)
-30
TKG品番
9-0525-0101
TKG品番(2017)
6-0469-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14688434
‐
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください