曜日別特売

アサヒ スーパーフードプロセッサー

アサヒ スーパーフードプロセッサー - 旭

UPER FOOD PROCESSER マスターチョッパー短時間調理を実現する切れ味の良い刃と操作しやすく、洗いやすい、即戦力設計。

消費電力(W)550容量(L)3.6材質本体/ABS・PP、容器/コポリエステル、カッター/ナイロン・ステンレス質量(kg)9.0電源(V)AC100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)232×323×336回転数(min-1[r.p.m])1500/1800定格時間(分)20TKG品番9-0641-0101TKG品番(2017)6-0575-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14689107AFP-1
100,000
89,980
98,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする