アサヒ スーパーブレンダーtiny

アサヒ スーパーブレンダーtiny - 旭
消費電力(W)600容量(L)(ボトル)1.0材質ボトル/コポリエステル質量(kg)4.0電源(V)AC100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)185×260×392回転数(min-1[r.p.m])高速24000~低速11000の5段階処理容量(mL)最大0.5L、最小60mL定格時間10分運転2分停止の連続TKG品番9-0642-0101TKG品番(2017)6-0576-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14689168ASH-6S
92,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする