旭
アサヒ スーパーブレンダーtiny
消費電力(W)
600
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速24000~低速11000の5段階
定格時間
10分運転2分停止の連続
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14689256
ASH-6L
(ボトル)1.8
¥
94,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
14691776
ASH-6SI
1.0
¥
92,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
14691785
ASH-6LI
1.8
¥
94,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください