スーパーベンリナー No.95

スーパーベンリナー No.95 - ベンリナー
(2件のレビュー)

厚み調節(0.5~8mm)ができます。
平刃、クシ刃(細目1mm、中目3mm、荒目7mm)が付いています。

規格本体寸法(縦×横×厚さ)(mm)365×130×H50TKG品番9-0666-0201TKG品番(2017)6-0589-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14689667
5,600
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14689667
2021-06-19
用途: キャベツなどの千切りに
その他業種

以前は、一つ小さいサイズを使っていたが、キャベツなど大きなものが切りにくいので、サイズを大きくしました。よく切れ、使いやすく、部品交換もできるので長年使い続けています。
太さの設定がし易いように、後ろのダイヤルに大まかにでも印をつけて欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 14689667
2019-06-06
用途: 野菜をスライスする時
その他業種

しっかりして、良く切れるので、職場で愛用してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする