曜日別特売

ジャンボベンリナー No.120(スライス専用)

ジャンボベンリナー No.120(スライス専用) - ベンリナー
(7件のレビュー)

厚み調節(0.5~9mm)ができます。
交換部品の平刃は<CBV07>スーパーベンリナー用と共通です。

規格本体寸法(縦×横×厚さ)(mm)325×160×50TKG品番9-0666-0301TKG品番(2017)6-0589-0301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14689685
5,500
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 幅広で使いやすい 時短スライス
民宿 セルヴィサービス業

キャベツなどの大きいもののスライスのときが一番助かるお品。
小さいスライスは、食材を何度もスライスしないといけないんで疲れますがこちらは一挙にスライスで来るので時短にもなり最高

対象商品 : 14689685
2022-05-13
用途: 食材のスライス

以前、スーパーベンリナーを使っていましたが、歯の厚さ調整が不安定(左右1箇所ずつあるので)で困っていました。このジャンボベンリナーは1箇所の調整だけで、綺麗に決まるので、大変利用しやすい。

3が参考にしています
対象商品 : 14689685
2020-12-02
用途: 聖護院かぶらの千枚漬け
農・林・水産業

自宅で栽培している聖護院かぶらの千枚漬けに使います。
2キロのかぶらをスライスするにはこの幅が必要なのですが、ホームセンターにはありません。
出来ればもう1センチ広いと言う事なしです。

4が参考にしています
対象商品 : 14689685
2021-02-05
用途: 大根やカブのスライス
御前崎のクルージングその他業種

切れ味がたいへん良く、それがずっと持続するのがありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 14689685
2019-12-20
用途: 野菜のスライス
農・林・水産業

以前、働いていたホテルの厨房でベンリナ―をつかっていました。シンプルでありながら、丈夫で切れ味も良く、厚さの調整ができるので用途が広いです。まさに〝便利なー〟道具です。

2024-12-13
用途: 日常使用
田中商店サービス業

厚み確認のメモリが欲しい。毎回同じ厚みにしたいが試しカットで確認するも微妙に違う。1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5mm若しくは1mm刻みでもよい。

対象商品 : 14689685
2018-08-16
用途: 調理
卸売・小売業

レギュラーサイズを愛用しているのですが、
今回はキャベツのスライスの為に購入
スライサーといえばベンリナー以外考えられません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする