中部コーポレーション
初雪 電動式ブロックアイススライサー
質量(kg)
19
消費電力(W)
200/185
定格電圧(V)
単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
348×477×710(896)
有効径(Φmm)
(円盤)213
能力(kg)
(氷削)1.8~2.2/分
TKG品番
9-0949-0101
TKG品番(2017)
6-0839-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14692476
HB600A
¥
198,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200