曜日別特売

オーブンシート

オーブンシート - 貝印
(1件のレビュー)

パンやクッキー、魚や肉を焼く時にくっつかず最適です。
くり返しご使用出来ます。

材質フッ素樹脂含浸ガラスシート幅(cm)23.5長さ(cm)30.5耐熱温度(℃)260TKG品番9-1042-1501TKG品番(2017)6-0919-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(cm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14693088DL-630223.530.5260
1,000
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14693088
2020-06-12
用途: お菓子つくり時
株式会社 オールファクト製造業

サイズと作業性もよく焼きあがりもムラ無く使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする