抗菌ペーパータオル ABスプール中判用

抗菌ペーパータオル ABスプール中判用 - 太洋紙業
(1件のレビュー)

表面に菌が付着しても菌の増殖を抑える効果があります。

材質再生紙100%間口W×奥行D(mm)230×220RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1436-0901TKG品番(2017)6-1284-1401内容量1ケース(200枚×30束)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
146978666272
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14697866
2021-09-21
用途: 食堂、トイレの手拭き
株式会社マルイチ製造業

紙の硬さがちょうどいい。肌触りが良く丈夫で破れにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする