台和
メラミン 角型フードパン
サイズ(inch)
16
適合
16インチ角チェーフィング対応
サイズ
16インチ
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
346×207×40
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
432×293×54
TKG品番
9-1637-0101
TKG品番(2017)
6-1453-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14701646
TKO-243W
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください