Carlisle(カーライル)
カーライル PCレードル(注ぎ口付)
材質
ポリカーボネイト
全長(mm)
267
容量(mL)
22
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
14702066
240
クリア
9-1728-1501
6-1472-1501
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
14702075
240
ブラック
9-1728-1502
6-1472-1502
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください