曜日別特売

口あたりやさしいフォーク 一体型

口あたりやさしいフォーク 一体型 - 岡部洋食器製作所口あたりやさしいフォーク 一体型 - 岡部洋食器製作所口あたりやさしいフォーク 一体型 - 岡部洋食器製作所

麺類をすくったり、汁物の具だけを取り出すのに便利です。

材質本体/シリコンゴム、ハンドル・芯/ナイロン66種別フォーク幅(mm)32全長(mm)195耐熱温度(℃)-20~200(煮沸消毒可能)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14704376ピンク9-1837-05016-1635-0501
1,100
979
1,077(税込)
3日以内出荷
14704385イエロー9-1837-05026-1635-0502
1,100
899
989(税込)
3日以内出荷
14704394ブルー9-1837-05036-1635-0503
1,100
899
989(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする