曜日別特売

紙すき鍋 舞

紙すき鍋 舞 - マイン紙すき鍋 舞 - マイン紙すき鍋 舞 - マイン紙すき鍋 舞 - マイン紙すき鍋 舞 - マイン
(3件のレビュー)
材質底径(Φmm)110内容量1パック(300枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14709303M33-270240×2409-2111-04016-1947-0401
6,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
14709319M33-271240×240×1109-2111-04026-1947-0402
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
14709328M33-272240×240×1109-2111-04036-1947-0403
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
14709337M33-273240×240×1109-2111-04046-1947-0404
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
14709346M33-274240×240×1109-2111-04056-1947-0405
6,900
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14709303
2025-12-09
用途: コース料理での小鍋
株式会社陽葵サービス業

とても頑丈に作られており、沢山具材を入れても破れません

2023-01-03
用途: 旅館 夕食の鍋で使用
サービス業

安価でしっかりしています。汁が漏れることも今までないです。固形燃料は25gまでです。30gを使用したことがありますが周りが焦げ、煙がたちます。30gでも対応した紙鍋があると助かります。使い捨てなので洗い物がへります。

1が参考にしています
2023-08-23
用途: 旅館 夕食
サービス業

ご夕食時に使用しています。安価で破れることも意図的に箸でつつくなどしなければほとんどありません。ただ折り目が弱いので汁を規定量入れても写真のような形にはなりません。結局一つ一つ手で無理やり広げて形を整えております。使い捨てで洗い物が減るのは嬉しいですが以前のように洗える鍋に戻すかどうか悩み中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする