インバータ直流アーク溶接機
使用率60%で耐久性UP
デジタル表示で出力電流設定が正確
直流出力・デジタル制御で安定した出力
使用率(%)60
仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切替スイッチ付)
質量(kg)14
コード長さ(m)4.0sq×2.5
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相100/単相200/三相200/三相400
定格出力電流(A)単相100V/125、単相200V/250、三相200V/280、三相400V/315
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×340×490
適合溶接棒(mm)単相100V/MAX Φ2.6、単相200V/MAX Φ5.0、三相200V/MAX Φ5.0、三相400V/MAX Φ6.0
定格入力電流(A)40/58/33/21
無負荷電圧(V)67(電撃防止機能:20V以下)
定格入力単相100V:4kVA/3.9kW、単相200V:11.6.kVA/11.5kW、三相200V:11.4.kVA/10.8kW、三相400V:14.5.kVA/13.8kW
内容量1台