マイティライン
10m±1mmの高精度
水平・両縦×2(矩)・鉛直クロスライン・地墨点
明るく見やすい高輝度タイプ
屋内・外兼用(受光器使用時、探知距離約30m)(作業環境により異なる場合があります。)
照射ライン水平・両縦×2(矩)・鉛直クロスライン・地墨点
電源単三アルカリ乾電池3本
寸法(Φ×高さH)(mm)105×190(突起物を含まず)
本体質量(kg)1
波長(nm)635(高精度赤ライン)
指示方式磁気ダンパー(ジンバル機構)
自動補正範囲±3°
回転機構360°回転・微調整機構
指示精度10mで±1mm以下
検知距離(m)約30(受光器使用時)
ライン幅(mm)10mで±3.5以下
出力(mW)2.5以下
連続点灯時間(時間)全灯で4.5~5
内容量1台
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14682536 | MG-41A | 76884685 | MGL-42RP-RT |
![]() |
マイティライン本体+受光器+三脚セット | マイト工業株式会社 | 1組 | ¥55,980 税込¥61,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |