曜日別特売

RP-60E用HLベルト

RP-60E用HLベルト - マイト工業株式会社RP-60E用HLベルト - マイト工業株式会社RP-60E用HLベルト - マイト工業株式会社RP-60E用HLベルト - マイト工業株式会社RP-60E用HLベルト - マイト工業株式会社RP-60E用HLベルト - マイト工業株式会社
(1件のレビュー)
用途
ヘアライン仕上げ
その他仕上げ、研磨
適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー材質処理布+不織布タイプソフト 標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10本)
全7種類を絞り込む
粒度
7種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14683674PBHL-6060
14,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
14683708PBHL-8080
14,500
8,798
9,678(税込)
当日出荷
14683726PBHL-150150
14,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
14683753PBHL-320320
14,500
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
14683778PBHL-600600
14,500
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
14683796PBHL-10001000
14,500
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
14683814PBHL-20002000
14,500
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14683814
2021-03-30
用途: ステンレスの仕上げ
その他業種

♯400の仕上げ綺麗に仕上がる。バフ、フェルトバフだと番手以上に仕上がってしまって仕上げムラ防止になる。すごく良い仕事してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする