BXカネシン
軒裏換気口 Sタイプ(ダンパーなし)
材質
(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)
仕様
ダンパーなし
付属品
(グリル)ステンレスカラービス×6本
寸法(mm)
137×454
開口寸法(mm)
105×408
有効換気面積(cm
2
)
155.1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14733085
LN137S
ブラック
(グリル)静電粉体焼付塗装
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14733216
LN137S
アイボリー
(グリル)静電粉体焼付塗装
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14733225
LN137S
ホワイト
(グリル)静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください