曜日別特売

TIG溶接機200V

TIG溶接機200V - リランド(RILAND)

最高のコストパフォーマンスを実現する直流TIG溶接機!
軽量・コンパクト設計。鉄、ステンレス板厚3mmまで溶接可能!

付属品
TIGトーチ8m、アースケーブル3m、アルゴンガス調整器、TIGノズルNo.4・5×各2、TIGコレット1.6Φ×2本、TIGコレット2.4Φ×1本、TIGコレット3.2Φ×1本、TIGコレットボディ3.2Φ×1本、タングステン(セリタン)1.6Φ×1本、トーチキャップL×1個、トーチキャップS×1個
仕様
パルス機能、ARC溶接Φ3.2まで使用可
質量(kg)
10
定格電流(A)
56.7
定格入力(kVA)
11.3
出力電流範囲(A)
(TIG)100-200、(ARC)32-165
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
153×291×400
内容量
1台
注意
※別途アルゴンガスが必要になります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14733076TIG200P
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする