KITZ(キッツ)
ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形) TGシリーズ
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
材質(ボディ)
C3771BE
使用流体
ガス
種類
ボールバルブ
ハンドル形状
レバー式
最高使用圧力(MPa)
0.98(常温40℃ガス)
ボア径
スタンダードボア
形状
ストレート
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
39
方式
フローティング
寸法D1(mm)
60
寸法d(Φmm)
10
材質(キャップ)
C3771BE
材質(Oリング)
NBR
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)
PTFE
寸法S1(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(ハンドル)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14757734
TG(N)
8
1/4
SUS430
¥2,970
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材