カラーが選べる!高品質!7cm幅タイプ 反射ベスト/安全ベスト

カラーが選べる!高品質!7cm幅タイプ 反射ベスト/安全ベスト - OKACHOカラーが選べる!高品質!7cm幅タイプ 反射ベスト/安全ベスト - OKACHOカラーが選べる!高品質!7cm幅タイプ 反射ベスト/安全ベスト - OKACHOカラーが選べる!高品質!7cm幅タイプ 反射ベスト/安全ベスト - OKACHOカラーが選べる!高品質!7cm幅タイプ 反射ベスト/安全ベスト - OKACHOカラーが選べる!高品質!7cm幅タイプ 反射ベスト/安全ベスト - OKACHOカラーが選べる!高品質!7cm幅タイプ 反射ベスト/安全ベスト - OKACHOカラーが選べる!高品質!7cm幅タイプ 反射ベスト/安全ベスト - OKACHO

各種工事、現場、交通誘導等の作業に最適な安全ベストです。
ベストに付いている反射ベストテープは7センチの幅広タイプなので
他の人に着用者の存在を大きくアピールできます。
視認性・耐久性ともども他社製品よりもワンランク上の安全ベストとなります。
岡潮の反射ベストは、自社工場で生産・商品チェックをしているので品質には自信があります。
自社工場で生産しているので余分な費用がかからず、安い価格で販売ができます。

用途
工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフの安全対策。
その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。
種類ベスト型サイズフリー材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニールテープ幅(mm)70ウエスト(cm)95~113着丈(cm)58内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
使用例147570865704オレンジ
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
147570955703
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
147571045701
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
147571135702
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする