曜日別特売

ディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(本体のみ)

ディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(本体のみ) - スパイラックス・サーコディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(本体のみ) - スパイラックス・サーコディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(本体のみ) - スパイラックス・サーコディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(本体のみ) - スパイラックス・サーコディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(本体のみ) - スパイラックス・サーコ

SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式

最高使用温度(℃)
標準スプリング(3.33Mpagの時):300
強力スプリング(3.33Mpagの時):300
高温スプリング(3.12Mpagの時):400
スプリングなし(3.12Mpagの時):400
材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼使用温度範囲(℃)最高400最高使用圧力(MPa)6限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0内容量1個
注意
※DCV型逆止弁は、コンプレッサー近傍当の激しい圧力脈動を生ずる配管中では使用をお奨めできませんのでご注意願います。
※15Aのみ、配管時のセンタリングの為に、配管ボルト用のスペーサーリングが 4 個付属しています。
※ディスクが標準の場合の数値を表示しています。
※バイトンあるいはEPDM製のシートが使われている場合、それらの使われている材質の限度によります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14757217DCV3151/2
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
14757226DCV320-
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
14757235DCV3251
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14757244DCV3321-1/4
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
14757253DCV3401-1/2
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
14757269DCV3502
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
14757278DCV3652-1/2
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
14757287DCV3803
オープン
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
14757296DCV31004
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする