Gulf STREAM ST-TURBO 10W50

Gulf STREAM ST-TURBO 10W50 - Gulf

Gulf STREAM ST-TURBO 10W-50 SMは、高出力なターボ車用に、スポーツ性能と環境性能・経済性を新技術で融合させた、新しい高性能エンジンオイルです。特にライトチューンを施したターボ車にお奨めします。10W-50 の高粘度設定は、高出力ターボ車特有の高温高圧に対応し、的確にタービンやエンジン内部を保護します。もちろん、スーパーチャージャー装着車にもご使用いただけます。過給器付きエンジン特有の盛り上がるトルク感を安心して楽しめるエンジンオイルです。

用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISMSAE10w50ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14760026-1缶(1L×20缶)
24,800
取扱い終了
返品不可
14760035-1ケース(4L×6缶)
29,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする