曜日別特売

丸型端子付き充電コード

丸型端子付き充電コード - 大橋産業(BAL)丸型端子付き充電コード - 大橋産業(BAL)
(14件のレビュー)

充電コードの交換・原付やオートバイを複数台お持ちの方に。

質量(g)50コード長さ(mm)560内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147581542709
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: バッテリーへ配線
建設業・工事業

SAE端子で接続する充電器なら他メーカーでも使えます。
ヒューズは7.5Aですが、コードはAWG18(0.75sq)なので許容アンペア数は
6.6Aなのがちょっと残念。DC12Vなら実用には問題無いですが。

1が参考にしています
対象商品 : 14758154
2023-08-03
用途: 自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

充電器を使いまわしする為、購入しました。バッテリーの脱着の手間を考えると安いものです。

対象商品 : 14758154
2023-04-28
用途: 2台目のトリクル充電器様に
新美電気設備管理その他業種

凄く便利でバッテリ上がりが減少で急用時の原チャリ使用時に助かっています

対象商品 : 14758154
2023-03-02
用途: バイクのメンテナンス

使っていたものが、損傷してしまったので代替えを探していました。手頃な価格で入手できたので良かったです。

2022-04-10
用途: バイクのバッテリーを簡単充電する為に
電気・ガス・熱供給・水道業

大自工業のメルテックMP-2OOを持っており
バイクが増えた為、こちらを購入
ワンタッチで簡単充電出来るようになるので、購入して良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 14758154
2021-11-16
用途: バイクの充電作業に
まつたその他業種

これ自体はとてもいいんですが、相手側のコネクターも販売してほしいです、大橋の充電器を持っていないと使えない、

4が参考にしています
対象商品 : 14758154
2022-01-20
用途: 自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

冬にバイクに乗れない為、バッテリー補充電用に使用しております。毎回シートを外したりする手間から解放され満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 14758154
2021-09-07
用途: バイクのバッテリー充電

コネクターの規格が同じだったので購入した。コスパも良いです。品質も良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする